42773706 SCHLEIFBLÄTTER CDR 75 Z 60

Schleifblätter Cdr 38 Z 60

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:CDR 75 Z 60
Rubix:1281965
Hersteller:42773706
EAN:4007220596876
PFERD 42773706 Schleifblätter Cdr 75 Z 60

Technische Zusammenfassung

Durchmesser75 mm
Körnung60
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 42773706 SCHLEIFBLÄTTER CDR 75 Z 60


Die CDR Z-Reihe von Pferd Tools erfüllt die Anforderungen des industriellen Grobschleifens dank eines Zirkonkorund-Korns mit hoher Abtragsleistung. Neun Varianten decken Durchmesser von 38 bis 75 mm sowie Körnungen von 36 bis 80 ab und verfügen über ein CDR-Schnellwechselsystem, welches mit den wichtigsten Marktstandards kompatibel ist.

Eigenschaften:
Die CDR Z-Schleifscheiben sind mit einem Zirkonkorund-Korn ausgestattet, das einen hohen Materialabtrag auf gehärtetem oder behandelten Stahl ermöglicht. Zirkonkorund Z ist speziell für harte und spröde Stähle ausgelegt. Dennoch ist es weniger hart als andere Korunde. Sein Vorteil ist eine hohe Zähigkeit und ausgeprägte Selbstschärfung, wodurch ein Schleifen ohne übermäßige Wärmeentwicklung möglich ist.
Das COMBIDISC-Spannsystem mit Kunststoff-Schraubanschluss mit Außengewinde ermöglicht einen schnellen Werkzeugwechsel ohne aufwendige Demontage. Das System ist kompatibel mit harten und mittelharten COMBIDISC-Stütztellern sowie mit gängigen Systemen wie Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock B und Roll-On. Der nahezu vibrationsfreie Betrieb sorgt für eine komfortable Handhabung auch bei längerer Nutzung. Die Konstruktion der Schleifscheibe verhindert ein Anhaften, Verrutschen oder Ablösen während des Einsatzes. Stützteller müssen separat bestellt werden.

Spezifikationen:
• Schleifmittel: Zirkonkorund Z
• Verfügbare Außendurchmesser: 38 mm / 50 mm / 75 mm
• Verfügbare Körnungen: 36, 60, 80
• Befestigungssystem: CDR-System (Schraubanschluss mit Außengewinde, Kunststoff)
• Maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s

Stärken

• Höhere Produktivität durch schnellen Werkzeugwechsel mit dem COMBIDISC-CDR-System
• Reduzierte Ermüdung des Anwenders durch nahezu vibrationsfreien Betrieb
• Hohe Materialvielfalt: geeignet für behandelte und unbehandelte Stähle, Edelstahl, harte Aluminiumlegierungen, Messing, Kupfer, Titan sowie Nickel- und Kobaltlegierungen und verschiedene Gusseisenarten
• Zuverlässigkeit im Einsatz durch Vermeidung von Anhaften, Verrutschen oder Ablösen der Schleifscheibe vom Stützteller
• Breite Kompatibilität mit den gängigen Befestigungssystemen am Markt für eine einfache Integration in bestehende Maschinenparks
• Körnungsauswahl für jede Arbeitsphase: Körnungen 36 und 60 für aggressives Vorschleifen, Körnung 80 für feinere Oberflächenbearbeitung

Anwendungen

Die CDR Z-Schleifscheiben von Pferd Tools werden auf Maschinen mit biegsamer Welle und Winkelgetriebe, auf pneumatischen oder elektrischen Winkelschleifern, Geradschleifern und Spindeln eingesetzt. Sie eignen sich für ein breites Spektrum an Bearbeitungsaufgaben wie Entgraten, Egalisieren von Oberflächen, Bearbeiten von Schweißnähten, Anfasen, Schärfen, Strukturieren sowie mehrstufiges Feinschleifen. Das Zirkonkorund-Korn Z ist besonders geeignet für Werkzeugstähle, behandelte Stähle und legierte Stähle sowie für Gussstähle. Diese Werkstoffe stellen das bevorzugte Einsatzgebiet der Reihe dar, insbesondere im Feinblechbau, in der Präzisionsmechanik und im Formenbau, wo hohe Schleifleistungen und eine lange Standzeit entscheidend sind. Die Reihe liefert zudem sehr gute Ergebnisse bei einer breiten Palette weiterer Werkstoffe wie Baustähle, Kohlenstoffstähle und unlegierte, nicht gehärtete Stähle, austenitische und ferritische Edelstähle, harte Aluminiumlegierungen, Messing, Kupfer, Zink, Bronze, Titan, Nickel- und Kobaltlegierungen sowie verschiedene Gusseisenarten – Lamellenguss (EN-GJL), Sphäroguss (EN-GJS) und Temperguss (EN-GJMW, EN-GJMB). Diese Materialien finden sich in unterschiedlichen Einsatzbereichen wie Instandhaltung, allgemeinem Metallbau, Gießereien oder der Reparatur von Gussteilen. Die Verwendung eines auf den Werkstoff abgestimmten Schleiföls wird empfohlen, um die Standzeit und Leistung der Schleifscheiben in diesen Anwendungen zu erhöhen.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser75 mm
Körnung60
Zolltarifcode68051000
121,00 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
143,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage