20- 32 W4 9MM Schlauchschelle

Schlauchschelle

Siehe technische Informationen

Referenzen

Norma:20- 32 W4 9MM
Rubix:1916
Hersteller:01267704026
EAN:4043171053402
20- 32 W4 9MM Schlauchschelle

Technische Zusammenfassung

Typ20- 32 w4 9mm schlauchschelle
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20- 32 W4 9MM Schlauchschelle


Schlauchschelle

Technische Informationen


Attribute
Typ20- 32 w4 9mm schlauchschelle
Zolltarifcode73269098
2,60 exkl. MwSt.
/ Stück
3,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std