20- 32 W1 9MM Norma Torro 20-32/9 C7 W1

Schlauchschelle

Siehe technische Informationen

Referenzen

Norma:20- 32 W1 9MM
Rubix:117439
Hersteller:01267565026
EAN:4043171051941
20- 32 W1 9MM Norma Torro 20-32/9 C7 W1

Technische Zusammenfassung

Typ20- 32 w1 9mm norma torro 20-32/9 c7 w1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20- 32 W1 9MM Norma Torro 20-32/9 C7 W1


Schlauchschelle

Technische Informationen


Attribute
Typ20- 32 w1 9mm norma torro 20-32/9 c7 w1
Zolltarifcode73269098
0,95 exkl. MwSt.
/ Stück
1,13 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std