• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Pneumatik(101.512)
    • Hydraulik(10.725)
    • Mess- und Regeltechnik(2.421)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.569)
    • Filtration und Pflege(429)
    Siehe Fluidtechnik
    • Druckluftaufbereitung(6.252)
    • Pneumatikkomponenten(72.427)
    • Pneumatikzubehör(18.319)
    • Kompressoren und Druckluftsysteme(835)
    Siehe Pneumatik
    1. Rubix Kategorien
    2. Fluidtechnik
    3. Pneumatik
    4. Pneumatikzubehör
    5. Pneumatikrohre / -schläuche
    6. Schlauch
    7. PB0556100 Schlauch

    PB0556100 Schlauch

    Schlauch

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    IMI Norgren:PB0556100
    Rubix:1381120
    brand logo

    Produktdetails : PB0556100 Schlauch


    Schlauch

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    145,80 € exkl. MwSt.
    / Stück
    173,50 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
      Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    PAN-8X1.25-NT Kunststoffschlauch, Bauart PAN (50Mtr)S 4X2.5 BIPOLYMER NATUR RL 100M Bi-Polymer Schlauch 4X2.5 -100M NaturS 8X6 POLYAMID NATUR RL 100M Polyamid Schlauch kalibriert natur 100 Meter RollePUN-H-6X1-GN Kunststoffschlauch f. Lebensmittel (50m)TU0604C-20 Schlauch, Polyurethan, transparentS 6X4 BIPOLYMER ROT RL 25M Bi-Polymer Schlauch 6X4 -25M RotS 6X4 POLYUR. GELB RL 25M Polyurethan Schlauch kalibriert gelb 25 Meter RolleT0806BU-20 Schlauch, Polyamid, blauTAS0604B-20 Schlauch, Weichpolyamid, antistatisch, schwarzPLN-8X1.25-BL Kunststoffschlauch, mit Lebensmittelzulassung (50Mtr)S10X8 BIPOLYMER BLAU RL 100M Bi-Polymer Schlauch 10X8 -100M BlauS 8X6 POLYAMID GRÜN RL 25M Bi-Polymer Schlauch schwarz 100 Meter RolleS 10X7 POLYUR. BLAU RL 25M PU-Schlauch, Polyurethan, kalibriert, blauS10X8 POLYAMID NATUR RL100M Polyamid Schlauch natur 100 Meter RolleT1613W-20 Schlauch, Polyamid, weiss
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap