Referenzen
Fischer:551425
Rubix:3833666
Hersteller:D-WL Set 320 mm
EAN:4048962306415





Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 320 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Material des Körpers | stahl |
Produktdetails : D-WL SET 320MM 6TLG Schlangenbohrer-Set
Schlangenbohrer mit 6-kant Schaft und Zentrierspitze
• Zentrierspitze mit Gewinde für einen schnellen Anbiss
• Vorschneider sorgt für präzise und ausrissfreie Bohrungen
• Großvolumige Wendel für schnellen Spanabtrag und Spanabfuhr
Schlangenbohrer mit selbstzentrierender Gewindespitze für ein punktgenaues Anbohren. Durch spezielle Vorschneider werden präzise und ausrissfreie Bohrungen gewährleistet. Ideal geeignet zum Bohren tiefer Löcher in Weich-, Hartholz und Balken.
Stärken
• Zentrierspitze mit Gewinde für schnellen Anbiss und Bohrfortschritt
• Geschliffene Schneide mit abgestimmter Geometrie für schnellen Spanabtrag
• Vorschneider für präzises und ausrissfreies Bohren
• Gehärteter Bohrkopf und Hauptschneiden für eine hohe Standzeit
• Abgesetzter Schneidkopf verhindert ein Verklemmen im Bohrloch
• Großvolumige Wendel für schnelle Spanabfuhr
• Sechskantschaft für optimalen Halt verhindert Rutschen im Bohrfutter
Anwendungen
• Holzbaustoffen
• Holz- und Plattenbaustoffen
• Harthölzer (z. B. Buche, Eiche, ...)
• Holzbalken
• Weichhölzer
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 320 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Material des Körpers | stahl |
| Schafttyp | sechseckig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage