2608597205 Holzspiralbohrer Standard, 24x140x215mm d 13mm
Holzspiralbohrer Standard
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608597205
Rubix:1608630
EAN:3165140099714


Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 210 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 24 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 2608597205 Holzspiralbohrer Standard, 24x140x215mm d 13mm
Der Holzspiralbohrer ist geeignet für präzise Bohrungen in Weich- und Hartholz und kann für Durchgangs und Sacklochbohrungen verwendet werden. Ausgesprochen scharfer Bohrer mit Zentrierspitze für eine exakte Positionierung des Bohrlochs. Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden. Die beiden Nuten verhindern, dass Material das Loch verstopft, und sorgen für einen einfachen Abtransport des Bohrguts, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Dieser Bohrer ist für Weich- und Hartholz geeignet. Dieser Bohrer hat ein zylindrisches Schaftsystem.
Holzspiralbohrer Standard, 24 x 140 x 215 mm, d 13 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 365 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 305x60x25 mm |
| Gewicht der Verpackung | 365 g |
| Gesamtlänge | 210 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 24 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schaftdurchmesser | 24 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schnittlänge | 140 mm |
| Zolltarifcode | 82075090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage