9772510350 Forstnerbohrer Bormax WS 35mm Gesamtlänge 90mm

9772510200 Forstnerbo. Bormax 2.0 WS 20mm GL 90mm Famag

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAMAG®:1622.035
Rubix:2933127
Hersteller:1622.035
9772510350 Forstnerbo. Bormax 2.0 WS 35mm GL 90mm Famag

Produktdetails : 9772510350 Forstnerbohrer Bormax WS 35mm Gesamtlänge 90mm


Forstnerbohrer Bormax® 2.0 WS

Ausführung: Legierter Werkzeugstahl. Mit Zentrierspitze, zwei versetzt genuteten Hauptschneiden und einer Umfangschneide mit Längsrillen. Dadurch wird weniger Kraft benötigt, wodurch geringere Reibung entsteht und so weniger Hitze erzeugt wird.

Anwendung: Zum schnellen, kraftsparenden Bohren in Weichholz, europäischem Hartholz und Plattenwerkstoffen.
Forstnerbo. Bormax 2.0 WS35mm GL 90mm Famag
Forstnerbohrer Bormax® 2.0 WS Ausführung: Legierter Werkzeugstahl. Mit Zentrierspitze, zwei versetzt genuteten Hauptschneiden und einer Umfangschneide mit Längsrillen. Dadurch wird weniger Kraft benötigt, wodurch geringere Reibung entsteht und so weniger Hitze erzeugt wird. Anwendung: Zum schnellen, kraftsparenden Bohren in Weichholz, europäischem Hartholz und Plattenwerkstoffen.

Technische Informationen


Attribute
38,75 exkl. MwSt.
/ Stück
46,11 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std