2608597631 Holzschlangenbohrer, Sechskant 18x160x235mm d 11,1mm
Holzschlangenbohrer, Sechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608597631
Rubix:1608595
EAN:3165140183406


Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 235 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 18 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 2608597631 Holzschlangenbohrer, Sechskant 18x160x235mm d 11,1mm
Der Holzschlangenbohrer ist ideal für schnelle Präzisionsbohrungen für Durchgangslöcher, Vorbohrungen für Sparrennägel und das Bohren tiefer Dübellöcher in Holz. Die Hochleistungsspitze mit automatischem Vorschub zieht den Bohrer vollständig durch, womit schnellere und mühelosere Präzisionsbohrungen möglich sind. Gerade Löcher, ein schneller Späneabtransport und eine höhere Geschwindigkeit sind durch die auf geringe Reibung hin optimierte Nutgeometrie des Bohrers mit festem Zentrum möglich. Sein Vorritzer und die präzisionsgeschliffene Hauptschneidekante sorgen für exakte Bohrlöcher. Er ist ideal geeignet für Zusatzverschalungen, für Schreiner und Dachdecker, in Weich- und Hartholz Der Bohrer besitzt ein Sechskant-Schaftsystem und ist für alle Bohrschrauber mit 13-mm-Bohrfutter geeignet.
Holzschlangenbohrer, Sechskant 18 x 170 x 235 mm, d 11,1 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 245 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 294x43x29 mm |
| Gewicht der Verpackung | 235 g |
| Gesamtlänge | 235 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 18 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schaftdurchmesser | 18 mm |
| Schafttyp | sechseckig |
| Schnittlänge | 160 mm |
| Zolltarifcode | 82075090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage