2608596338 Schalungs- u. Installationsbohrer, 14x400mm d 8mm

Schalungs- und Installationsbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608596338
Rubix:1609211
EAN:3165140059442
BOS-2608596338 Schalungs- u. Installationsbohrer, 14x400mm d 8mm

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge400 mm
Durchmesser der Bohrung14 mm
Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608596338 Schalungs- u. Installationsbohrer, 14x400mm d 8mm


Robuster Installationsbohrer für Verschalungen. Der Bohrer und das Schaftende sind verschraubt – für ein geringes Bruchrisiko und einen optimierten reibungslosen Betrieb. Die auslaufende Nut und der Versatz zwischen Bohrer und Schaftenden verhindern ein Verklemmen auch bei feuchtem Holz, während genügend Stärke vorhanden ist, um im Holz enthaltene Nägel zu durchschneiden. Bohrer mit extra langem Schaft für ein vielseitiges Bohren in mehrschichtigen Baumaterialien oder Sandwich-Materialien, z. B. für das Bauhandwerk (Verschalung) und Innenmontagen, Klempnerarbeiten, Heizungs- und Elektroinstallation. Für Verschalungen, Platten, Bretter, Balken, Gipsplatten, leichte Baumaterialien, Isolierungen und Metall, z. B. Metallplatten, geschichtete Materialien mit Stahl, Aluminium oder Formblech. Der zylindrische Schaft ist für alle Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter geeignet. Der Installationsbohrer ist aus HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) gemäß DIN 7490 hergestellt. Er besitzt eine Bohrerspitze mit Kegelmantelschliff von 118 Grad.
Schalungs- und Installationsbohrer, 14 x 400 mm, d 8 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht220 g
Verpackungsmaße (L x B x H)460x47x15 mm
Gewicht der Verpackung220 g
Gesamtlänge400 mm
Durchmesser der Bohrung14 mm
Material des Körpershss
Schaftdurchmesser8 mm
Schafttypzylindrisch
Schnittlänge340 mm
Zolltarifcode82075090
15,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage