2608596347 Schalungs- u. Installationsbohrer, 18x600mm d 10mm

Schalungs- und Installationsbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608596347
Rubix:1609149
EAN:3165140059534
BOS-2608596347 Schalungs- u. Installationsbohrer, 18x600mm d 10mm

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge600 mm
Durchmesser der Bohrung18 mm
Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608596347 Schalungs- u. Installationsbohrer, 18x600mm d 10mm


Robuster Installationsbohrer für Verschalungen. Der Bohrer und das Schaftende sind verschraubt – für ein geringes Bruchrisiko und einen optimierten reibungslosen Betrieb. Die auslaufende Nut und der Versatz zwischen Bohrer und Schaftenden verhindern ein Verklemmen auch bei feuchtem Holz, während genügend Stärke vorhanden ist, um im Holz enthaltene Nägel zu durchschneiden. Bohrer mit extra langem Schaft für ein vielseitiges Bohren in mehrschichtigen Baumaterialien oder Sandwich-Materialien, z. B. für das Bauhandwerk (Verschalung) und Innenmontagen, Klempnerarbeiten, Heizungs- und Elektroinstallation. Für Verschalungen, Platten, Bretter, Balken, Gipsplatten, leichte Baumaterialien, Isolierungen und Metall, z. B. Metallplatten, geschichtete Materialien mit Stahl, Aluminium oder Formblech. Der zylindrische Schaft ist für alle Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter geeignet. Der Installationsbohrer ist aus HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) gemäß DIN 7490 hergestellt. Er besitzt eine Bohrerspitze mit Kegelmantelschliff von 118 Grad.
Schalungs- und Installationsbohrer, 18 x 600 mm, d 10 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht421 g
Verpackungsmaße (L x B x H)660x60x19 mm
Gewicht der Verpackung421 g
Gesamtlänge600 mm
Durchmesser der Bohrung18 mm
Material des Körpershss
Schaftdurchmesser10 mm
Schafttypzylindrisch
Schnittlänge550 mm
Zolltarifcode82075090
28,10 exkl. MwSt.
/ Stück
33,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage