3110025685 Schiebetür 1980x2000 mm RAL1018
Schiebetür 1980x2000 mm RAL1018
Siehe technische InformationenReferenzen
TTS:9900009798
Rubix:1102464
EAN:4332163311096

Produktdetails : 3110025685 Schiebetür 1980x2000 mm RAL1018
Maschinenschutzgitter • Variabel und vielseitig Gittersystem geeignet als Schutzvorkehrung an automatischen Anlagen und Robotern. Kabelkanal auf dem Türrahmen. Türverschlüsse in vielen Varianten lieferbar. Türanschläge variabel anschraubbar. • Sicherheit auf höchstem Niveau Flachgitter mit vorschriftsmäßiger Maschenweite (50x25 mm) gegen Durchgreifen gefertigt nach EN 294. Solide Schweißkonstruktion in RAL 1018 zinkgelb. Pfosten in RAL 9005 tiefschwarz, pulverbeschichtet. • Einfache Montage Verschraubung der Einzelelemente mit dem Verbindungspfosten und einfache Befestigungswinkel. Aufbauhöhen (2000 mm) und Fußluft (180 mm). • Zubehör Pfosten in der entsprechenden Anzahl bitte gesondert bestellen! Schweißkonstruktion in RAL 1018 zinkgelb, Pfosten in RAL 9005 tiefschwarz, pulverbeschichtet. Weitere RAL-Farben und eine feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich auf Anfrage. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot mit CAD-Planung oder führen die Montage durch – fragen Sie uns! Vario-Eckelemente für eine variable Winkeleinstellung an Maschinenschutzgitter auf Anfrage lieferbar! Gitterelement auf Anfrage auch in schwarz. Mit Laufschiene und Anschlagpuffern, praktischer Magnetverschluss.
Schiebetür 1980x2000 mm RAL1018
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ral 1018 |
|---|---|
| Breite | 1980 mm |
| Höhe | 2000 mm |
| Zolltarifcode | 73089098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
896,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.067,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
