Referenzen
TTS:9900009806
Rubix:1105504
EAN:4332163700890

Produktdetails : 3110025650 Wandelement-Vario
Maschinenschutzgitter • Vielseitig einsetzbar und sehr variabel • Anwendungsbereich: Unfallschutz, automatische Anlagen, Roboter • Schweißkonstruktion: Rahmenprofil mit eingeschweißtem Flachgitter • Anbausatz für Sicherheits-Schalter • Flachgitter: entspricht EN ISO 13857, vorschriftsmäßige Maschenweite (50 x 25 mm) gegen Durchgreifen • Kabelkanal: auf Türrahmen • Türverschluss: zahlreiche Varianten • Türanschläge: variabel anschraubbar • Schutzscheiben für Schweißkabinen: auf Anfrage lieferbar • Pulverbeschichtung: Gitter RAL 1018 zinkgelb, Pfosten RAL 9005 tiefschwarz Hinweis: Pfosten in der benötigten Anzahl bitte gesondert bestellen. Weitere Farben und Feuerverzinkung für den Einsatz im Außenbereich gegen Aufpreis möglich. Farbe bitte bei Bestellung angeben Gitterelemente auf Anfrage auch in schwarz: • Entlastung für die Augen • Bessere Erkennbarkeit der Abläufe
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ral 1018 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
