3110025715 Wandanschlussprofil 1500 mm


Wandanschlussprofil 1500 mm

Referenzen
union betriebseinrichtung:9900009805
rubix:1012501
ean:4332163311164
3110025715 Wandanschlussprofil 1500 mm
Technische Zusammenfassung
TypRAL 1018

Produktdetails : 3110025715 Wandanschlussprofil 1500 mm


Maschinenschutzgitter • Vielseitig einsetzbar und sehr variabel • Anwendungsbereich: Unfallschutz, automatische Anlagen, Roboter • Schweißkonstruktion: Rahmenprofil mit eingeschweißtem Flachgitter • Anbausatz für Sicherheits-Schalter • Flachgitter: entspricht EN ISO 13857, vorschriftsmäßige Maschenweite (50 x 25 mm) gegen Durchgreifen • Kabelkanal: auf Türrahmen • Türverschluss: zahlreiche Varianten • Türanschläge: variabel anschraubbar • Schutzscheiben für Schweißkabinen: auf Anfrage lieferbar • Pulverbeschichtung: Gitter RAL 1018 zinkgelb, Pfosten RAL 9005 tiefschwarz Hinweis: Pfosten in der benötigten Anzahl bitte gesondert bestellen. Weitere Farben und Feuerverzinkung für den Einsatz im Außenbereich gegen Aufpreis möglich. Farbe bitte bei Bestellung angeben Ausführung aus U-Profil, gelocht für Dübelschrauben, als Alternative zu Endpfosten

Technische Informationen


Attribute
TypRAL 1018
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,20 exkl. MwSt.
/ Stück
53,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage