3110025880 Warn- und Schutzprofil Typ R30 5000mm, gesw

3110025880 Warn- und Schutzprofil Typ R30 5000mm, gesw

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dancop:10027
Rubix:2925387
3110025880 Warn- und Schutzprofil Typ R30 5000mm, gesw

Produktdetails : 3110025880 Warn- und Schutzprofil Typ R30 5000mm, gesw


Warn- und Schutzprofil, 5-m-Rolle, Ausführung [gelb/schwarz)• Warn- und Schutzprofile für Innen- und Außenbereich Hochflexibler Polyurethanschaum. Elastische Beschaffenheit absorbiert selbst härteste Stöße. Warnung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen. • Langlebig und abriebfest Brandgeprüft nach DIN 4102 B2. Temperaturbeständigkeit von –40 °C bis +100 °C. Zuschneidbar auf individuelle Längen. Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig. • Standard-Farbe Gelb/schwarz. Weitere Farben und fluoreszierende Profile auf Anfrage lieferbar.
Warn- und Schutzprofil, Flächen und Rohre • Selbst härteste Stöße werden absorbiert • Warnen mit Signalfarben • Entsprechen BGV A8 • Einsatzgebiet: Kanten, Vorsprünge, Hindernisse auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Wänden, auf Durchgängen im Innen- und Außenbereich, an Maschinen sowie Fahrzeugen • Material: hoch flexibler Polyurethan-Schaum • Gut sichtbar: abriebfeste Warnmarkierung in gelb-schwarz • Brandprüfung: nach DIN 4102 B • Temperaturbeständig: –40 °C bis +100 °C • Zuschneidbar auf jede benötigte Länge • Befestigung: mit stark haftendem Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig • Auf Anfrage: weitere Farben (rot-weiß, uni schwarz, uni weiß, daylight (tagesleuchtend), fluoreszierend (nachleuchtend)

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
224,02 exkl. MwSt.
/ Stück
266,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage