3110025695 AnfangEndpfosten 2000 mm

Anfang/Endpfosten 2000 mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
TTS:9900009801
Rubix:1102340
EAN:4332163311126
3110025695 AnfangEndpfosten 2000 mm
Technische Zusammenfassung
Typ3110025695 anfangendpfosten 2000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3110025695 AnfangEndpfosten 2000 mm


Maschinenschutzgitter • Vielseitig einsetzbar und sehr variabel • Anwendungsbereich: Unfallschutz, automatische Anlagen, Roboter • Schweißkonstruktion: Rahmenprofil mit eingeschweißtem Flachgitter • Anbausatz für Sicherheits-Schalter • Flachgitter: entspricht EN ISO 13857, vorschriftsmäßige Maschenweite (50 x 25 mm) gegen Durchgreifen • Kabelkanal: auf Türrahmen • Türverschluss: zahlreiche Varianten • Türanschläge: variabel anschraubbar • Schutzscheiben für Schweißkabinen: auf Anfrage lieferbar • Pulverbeschichtung: Gitter RAL 1018 zinkgelb, Pfosten RAL 9005 tiefschwarz Hinweis: Pfosten in der benötigten Anzahl bitte gesondert bestellen. Weitere Farben und Feuerverzinkung für den Einsatz im Außenbereich gegen Aufpreis möglich. Farbe bitte bei Bestellung angeben Ausführung aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm mit Fußplatte, schwarz. Anschraublaschen für die Elemente einseitig, inkl. Schrauben und Dübel

Technische Informationen


Attribute
Typ3110025695 anfangendpfosten 2000 mm
Zolltarifcode73089098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,44 exkl. MwSt.
/ Stück
146,89 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen