Referenzen
TTS:9900009802
Rubix:1012467
Produktdetails : 3110025700 Mittelpfosten 2000 mm
Maschinenschutzgitter • Vielseitig einsetzbar und sehr variabel • Anwendungsbereich: Unfallschutz, automatische Anlagen, Roboter • Schweißkonstruktion: Rahmenprofil mit eingeschweißtem Flachgitter • Anbausatz für Sicherheits-Schalter • Flachgitter: entspricht EN ISO 13857, vorschriftsmäßige Maschenweite (50 x 25 mm) gegen Durchgreifen • Kabelkanal: auf Türrahmen • Türverschluss: zahlreiche Varianten • Türanschläge: variabel anschraubbar • Schutzscheiben für Schweißkabinen: auf Anfrage lieferbar • Pulverbeschichtung: Gitter RAL 1018 zinkgelb, Pfosten RAL 9005 tiefschwarz Hinweis: Pfosten in der benötigten Anzahl bitte gesondert bestellen. Weitere Farben und Feuerverzinkung für den Einsatz im Außenbereich gegen Aufpreis möglich. Farbe bitte bei Bestellung angeben Ausführung aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm mit Fußplatte, schwarz. Anschraublaschen für die Elemente beidseitig, inkl. Schrauben und Dübel
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ral 1018 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen

