Referenzen
Gedore:2097
Rubix:1244708
Hersteller:6171050
EAN:4010886617106

Produktdetails : 2097 Gelenkgriff 1/4 Zoll
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt, Vierkant manganphosphatiert
Gelenkgriff 1/4 Zoll
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 94 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
| Länge | 146 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
297,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
354,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
