Referenzen
Facom:R.229A
Rubix:3716199
EAN:3148516940902



Produktdetails : R.229A T-Griff mit Kardangelenk 1/4'' 385mm
T-Griff mit Kardangelenk lang Abtrieb Aussenvierkant 6,3 mm (1/4") 385 mm
Produktstärken:
Das Kardangelenk überträgt hohe Anziehdrehmomente und hält den Steckschlüssel in vorgegebener Stellung (federgebremst)
Durch die Grifflänge und einen Arbeitswinkel bis zu 65° können auch schwer zugängliche Muttern gelöst/angezogen werden
glanzverchromt
Produktstärken:
Das Kardangelenk überträgt hohe Anziehdrehmomente und hält den Steckschlüssel in vorgegebener Stellung (federgebremst)
Durch die Grifflänge und einen Arbeitswinkel bis zu 65° können auch schwer zugängliche Muttern gelöst/angezogen werden
glanzverchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 224 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 395x20x20 mm |
| Gewicht der Verpackung | 219 g |
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
| Länge | 385 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage