14736V Finishing Pad, 76,2mm

Scheibenteller

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:14736V
Rubix:3481001
Hersteller:7100022172
EAN:00051111511688
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser76,2 mm

Produktdetails : 14736V Finishing Pad, 76,2mm


3M Finesse-it Roloc Finishing Scheibenteller besteht aus weichem Schaumstoff und bietet eine bessere Anpassungsfähigkeit als standardmäßige 3M Roloc Stützteller. Die 3M Hoo kit-Oberfläche ist mit pilzköpfigen Haken gefertigt, die das Polierpad sicher an Ort und Stelle halten. Dieser Stützteller ist nur für den Einsatz mit Rotationswerkzeugen ausgelegt. Die Schaumstoffrückseite bietet eine gute Anpassungsfähigkeit

Stärken

•Ermöglicht die Verwendung von 3M Hoo kit-Polierpads mit dem 3M Roloc Stützteller
Das Klettsystem ermöglicht ein schnelles und einfaches Anbringen und Entfernen des Pads
Die Kompressibilität des Schaums sorgt für Anpassungsfähigkeit
Das Roloc-Schnellwechselsystem ermöglicht einen schnellen Padwechsel bei mehrstufigen Endbearbeitungsprozessen
Polierpads sind separat erhältlich

Anwendungen

OEM Finish-Vorbereitung/Reparatur

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser76,2 mm
193,44 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
230,19 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage