9886700037 Stützteller ROLOC 76,2mm medium, mit Schaft
FORMAT Stützteller QCR, mit Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:9886700037
Rubix:3655940
Hersteller:4333097029385
EAN:4333097029385
Produktdetails : 9886700037 Stützteller ROLOC 76,2mm medium, mit Schaft
- Stützteller für ROLOC™-System
- Schaft-Ø 6 mm
- Ø 76,2 mm
- Härte: mittelhart
Einsatzempfehlung:
- Weiche Stützteller für Arbeiten an Konturen und Wölbungen, zum Feinschliff und zum Einsatz auf empfi ndlichen Materialien.
- Mittelharte Stützteller bieten einen Kompromiss aus der Anpassungsfähigkeit von weichen Stütztellern und der höheren Abtragsleistung von harten Stützteller und sind daher gut für den universellen Einsatz geeignet.
- Harte Stützteller bieten eine bessere Kontrolle, höheren Abtrag und sind somit optimal für die Flächenbearbeitung und das Entgraten geeignet.
- Schaft-Ø 6 mm
- Ø 76,2 mm
- Härte: mittelhart
Einsatzempfehlung:
- Weiche Stützteller für Arbeiten an Konturen und Wölbungen, zum Feinschliff und zum Einsatz auf empfi ndlichen Materialien.
- Mittelharte Stützteller bieten einen Kompromiss aus der Anpassungsfähigkeit von weichen Stütztellern und der höheren Abtragsleistung von harten Stützteller und sind daher gut für den universellen Einsatz geeignet.
- Harte Stützteller bieten eine bessere Kontrolle, höheren Abtrag und sind somit optimal für die Flächenbearbeitung und das Entgraten geeignet.
FORMAT Stützteller QCR, mit Schaft, Ø 76,2 mm, mittelhart
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 76,2 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

