Referenzen
3M:33271
Rubix:3480988
Hersteller:7100086812
EAN:00051131332713
Produktdetails : 33271N Quick Connect Adapter,m14
Mit dem 3M™ Perfect-It™ Quick Connect Adapter lassen sich doppelseitige Polierpads schnell und einfach an Rotationspolierern befestigen und von diesen abnehmen. Unser leistungsstarker Adapter macht den Wechsel der Pads zum Kinderspiel und vermindert so den Zeit- und Arbeitsaufwand in der Werkstatt. 5/8-Zoll- oder M14-Gewinde.
Standard Abrasives™ Schleifteller mit Schnellwechselfunktion für kühles und problemloses Schleifen. Unsere Schleifteller verfügen über eine kratzfeste, geformte Phenol-Oberfläche sowie über ein Schnellwechselsystem, mit dem sie sich schnell effizient austauschen lassen. Die Scheiben sind in feiner, mittlerer und grober Körnung verfügbar. Die feine Körnung eignet sich ideal für Finishing und Konturieren. Die mittlere Körnung eignet sich für allgemeine Tätigkeiten und die grobe Körnung für schweren Materialabtrag.
Stärken
• Zum schnellen Wechsel von Polierpads
• Einfacher Wechsel zwischen Schleif- und Polierpads
• Sichere Verbindung zwischen Pad und Polierer
• Verwendung mit 3M™ Quick Connect Polierpads
Anwendungen
Adapter - Lack-Finish & -Aufbereitung - Polieren - Quick Connect System - Schwabbeln und Polieren
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 14 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
973,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.157,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



