GN520.1-125-K12-D Scheibenhandrad, mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff

Scheibenhandrad, Kunststoff, Buchse Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 520.1-125-K12-D
Rubix:1865565
Hersteller:520.1-125-K12-D
EAN:4045525097636
GN520.1-125-K12-D Elesa-Handrad

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungDuroplast
Durchmesser125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN520.1-125-K12-D Scheibenhandrad, mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff


Scheiben-Handräder GN 520.1 sind besonders bekannt für den matt passivierten Aluminiumring an der Vorderseite. Diese Ausführung ersetzt die zuvor erhältlichen Handräder GN 520.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungDuroplast
Durchmesser125 mm
Zolltarifcode84879090
31,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,24 € inkl. MwSt.

Material/Verarbeitung

Durchmesser