K0257.108010036 Handrad, GR.1, Form:B, Kunststoff
Handrad mit Zylindergriff drehbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0257.108010036
Rubix:1161834
EAN:4059245061907



Dokumente
Produktdetails : K0257.108010036 Handrad, GR.1, Form:B, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: 06263-108008Hinweis: Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert. Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913). Anbaubeispiel siehe 06262.
Handrad mit Zylindergriff drehbar Gr.1
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 101 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage