GN520.1-200-K20-D Scheibenhandrad, mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff
Scheibenhandrad, Kunststoff, Buchse Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 520.1-200-K20-D
Rubix:1865576
Hersteller:520.1-200-K20-D
EAN:4045525097704



Produktdetails : GN520.1-200-K20-D Scheibenhandrad, mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff
Scheiben-Handräder GN 520.1 sind besonders bekannt für den matt passivierten Aluminiumring an der Vorderseite. Diese Ausführung ersetzt die zuvor erhältlichen Handräder GN 520.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Durchmesser | 200 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
