DIN3670-100-B10 Scheibenhandrad ohne Nabennut, Aluminium
Scheibenhandräder, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 3670-100-B10
Rubix:91628
Hersteller:DIN 3670-100-B10
EAN:4045525227262





Produktdetails : DIN3670-100-B10 Scheibenhandrad ohne Nabennut, Aluminium
Scheibenhandräder DIN 3670 werden in der Regel in der Ausführung ,,ohne Griff’’ verwendet, die Rückseite ist mit Griffmulden versehen. Der Radkranz ist jedoch so ausgebildet, dass die Montage eines Griffes möglich ist. Auf dem amtlichen Normblatt sind die Handrad-Ø d1=80 und d1=400 nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 188 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 100 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
