GN522.6-100-K10-R Umleggriff-Handrad mit Nabennut, mit drehbarem Umleggriff
Umleggriff-Handrad, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 522.6-100-K10-R
Rubix:1130521
Hersteller:GN 522.6-100-K10-R
EAN:4045525891968



Produktdetails : GN522.6-100-K10-R Umleggriff-Handrad mit Nabennut, mit drehbarem Umleggriff
ELESA-Handrad mit Umleggriff / Edelstahl-Nabenbuchse
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Durchmesser | 100 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
