K0160.5125X14 Handrad, DIN950, Griff drehbar, Passbohrung mit Nut, Alu
Handrad DIN 950 aus Aluminium, mit drehbarem Ballengriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0160.5125X14
Rubix:327993
EAN:4059245068081



Dokumente
Produktdetails : K0160.5125X14 Handrad, DIN950, Griff drehbar, Passbohrung mit Nut, Alu
Werkstoff: Handrad Aluminium. Ballengriff feststehend Aluminium, Achsteil Stahl, brüniert. Ballengriff drehbar Aluminium, Achsteil Stahl, verzinkt und blau chromatiert.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Handrad DIN 950 aus Aluminium, mit drehbarem Ballengriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 358 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 125 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage