K0163.0280X24 Scheibenhandrad, ähnlich DIN950, mit Passbohrung, Alu

Scheibenhandrad ähnlich DIN 950 aus Aluminium

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0163.0280X24
Rubix:328155
EAN:4059245069934
K0163.0280X24 Scheibenhandrad ähnl. DIN950

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser280 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0163.0280X24 Scheibenhandrad, ähnlich DIN950, mit Passbohrung, Alu


Werkstoff: Handrad Aluminium.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Bestellbeispiel: K0163.0080X10Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Scheibenhandrad ähnlich DIN 950 aus Aluminium

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung2190 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser280 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
55,36 exkl. MwSt.
/ Stück
65,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser