GN521.5-200-B20-R Scheibenhandrad ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff

Scheibenhandrad Kunststoff, Buchse / Griffachse Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 521.5-200-B20-R
Rubix:1865607
Hersteller:521.5-200-B20-R
EAN:4045525097995
GN521.5-200-B20-R Elesa-Scheibenhandrad Mit Edelstahlbuchse

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN521.5-200-B20-R Scheibenhandrad ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff


Scheibenhandräder GN 521.5 haben auf der Rückseite eingelassene Griffe. Die Abdeckung verdeckt Klemmteile, z. B. Gegenwellen-Riemenscheiben, sowie hervorstehende und eingelassene Wellen. Zur Montage wird die Abdeckung von Hand hereingedrückt. Zur Demontage kann die Abdeckung durch mäßigen Druck am Rand der Abdeckung angehoben und abgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser200 mm
Zolltarifcode84879090
49,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,43 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen