GN521-100-B8-A Scheibenhandrad ohne Nabennut, ohne Griff, Kunststoff

Scheibenhandrad, Kunststoff, Buchse / Griffachse Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 521-100-B8-A
Rubix:1865622
Hersteller:521-100-B8-A
EAN:4045525098107
GN521-100-B8-A Elesa-Scheibenhandrad (A4)

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN521-100-B8-A Scheibenhandrad ohne Nabennut, ohne Griff, Kunststoff


Die Scheiben-Handräder GN 521 verfügen auf der Rückseite über eingelassene Griffe. Die Abdeckung verdeckt Klemmteile, z. B. Riemenscheiben der Zwischenwelle, sowie hervorstehende und eingelassene Wellen. Zum Montieren wird die Abdeckung von Hand hineingedrückt. Zum Demontieren kann die Abdeckung durch Ausübung mäßigen Drucks am Rand angehoben und abgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser100 mm
Zolltarifcode84879090
9,31 exkl. MwSt.
/ Stück
11,08 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen