K0162.4160X14 2-Speichenhandrad, Griff drehbar, mit Passbohrung, Alu

2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz, mit drehbarem Zylindergriff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0162.4160X14
Rubix:328129
EAN:4059245069637
K0162.4160X14 2-Speichenhandrad ALU

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser160 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0162.4160X14 2-Speichenhandrad, Griff drehbar, mit Passbohrung, Alu


Werkstoff: Speichenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder.
aus Aluminium

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung659 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser160 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
27,04 exkl. MwSt.
/ Stück
32,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser