GN321-80-K10-R Scheibenhandrad mit drehbarem Griff, Aluminium
Scheibenhandräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 321-80-K10-R
Rubix:171321
Hersteller:GN 321-80-K10-R
EAN:4045525483521





Produktdetails : GN321-80-K10-R Scheibenhandrad mit drehbarem Griff, Aluminium
Scheibenhandräder GN 321 zeichnen sich durch ein modernes Design aus. Die Rückseiten sind mit Griffmulden versehen. Die unbearbeiteten, gußrohen Oberflächen sind gestrahlt zusammen mit dem hochglanzpolierten Radkranz haben diese Handräder damit ein Finish, das in den meisten Fällen ein zusätzliches Lackieren erübrigt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 164 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
