GN322.5-250-K22-D-ZI Sicherheits-Handrad mit Nadellager mit drehbarem Griff, Alu
Sicherheits-Handräder mit Nadellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 322.5-250-K22-D-ZI
Rubix:353984
Hersteller:GN 322.5-250-K22-D-ZI
EAN:4045525183322





Produktdetails : GN322.5-250-K22-D-ZI Sicherheits-Handrad mit Nadellager mit drehbarem Griff, Alu
Sicherheits-Handräder. Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2173 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 250 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
232,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
