1608622015 Scheibenbürste, Stahl, gewellter Draht, 0,2mm 75mm
Scheibenbürste
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:1608622015
Rubix:3309889
EAN:3165140041119

Produktdetails : 1608622015 Scheibenbürste, Stahl, gewellter Draht, 0,2mm 75mm
Die Scheibenbürste bietet eine gutes Feinfinish. Sie ist mit gewelltem Draht für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten an kleinen Flächen ausgestattet und ideal zum Entfernen von Anlauffarben geeignet. Die Scheibenbürste ist für Reinigungsarbeiten mit hoher Drehzahl von kleineren Stahloberflächen sowie Kanten und Fugen geeignet. Darüber hinaus ist sie ideal zum Entfernen von Rost, zum Schruppen, Mattschleifen und Entfernen von Farbe geeignet. Sie ist bestimmt für Bohrmaschinen mit Schaft 6 mm. Drahtbüsten werden in verschiedenen Stärken für verschiedene Schleifgrade angeboten. Stärkerer Draht arbeitet intensiver und schafft schnell Oberflächen, die allerdings grob sind. Dünnerer Draht sorgt für feinere und glattere Oberflächen. Durchmesser mm: 75, Drahtstärke mm: 0,20, Drehzahl, max. min-1: 4.500, Bürstenbreite mm: 10
Scheibenbürste, gewellt, 75 mm, 0,2 mm, 10 mm, 4500 U/min
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 130x80x50 mm |
| Gewicht der Verpackung | 85 g |
| Typ | rundbürste |
| Nutzung | stahl/eisenmetalle/allianzen/nichteisenmetalle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
