Referenzen
Bosch:2609390392
Rubix:1608018
EAN:3165140292771

Produktdetails : 2609390392 Ersatzschlauch
Der Staubsaugerschlauch ist für die Bosch Staubsauger konzipiert. Er verfügt über einen Bayonettverschluss. Durchmesser mm: 35, Länge [m]: 3,00, Passend zu: GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional.
Schlauch für Bosch-Sauger, 3 m, 35 mm, mit Bajonettverschluss
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1100 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 372x255x190 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1120 g |
| Typ | verbindungsschlauch mit bajonettanschluss |
| Nutzung | sauger |
| Zolltarifcode | 85087000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen