9777423515 Spitzmeißel SDS-plus 250 mm

Spitzmeißel SDS-plus

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2609390576
Rubix:1036276
EAN:3165140370936
9777423515 SDS-plus Spitzmeißel für MV 200 Bosch

Technische Zusammenfassung

Typspitzmeißel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9777423515 Spitzmeißel SDS-plus 250 mm


Der Spitzmeißel mit SDS plus ist ideal geeignet für Präzisionsarbeiten in Beton ohne Arbeitsunterbrechungen und mit weniger Verklemmen als bei herkömmlichen Spitzmeißeln. Die in sich gedrehte selbstnachschärfende Spitze trägt auf breiterer Fläche Material ab und ermöglicht dadurch glattes und ununterbrochenes Arbeiten. Der Meißel ist bestimmt für Anpassungsarbeiten in Beton und Baustein, für das Einreißen oder Entfernen von Wänden sowie für das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen. Er ist kompatibel mit dem Aufnahmesystem SDS plus. Jedoch kann er auch direkt mit Hämmern des Typs mit SDS plus mit Drehstopp verwendet werden. Der Spitzmeißel mit SDS max besitzt eine 30 % höhere Lebensdauer und eine 15 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel. Gesamtlänge mm: 250
SDS-plus Spitzmeißel

Produkteigenschaften:

  • SDS-plus Aufnahmeschaft
  • Höhere Lebensdauer und mehr Abtragsleistung

  • Technische Informationen


    Attribute
    Bruttogewicht236 g
    Verpackungsmaße (L x B x H)345x27x14 mm
    Gewicht der Verpackung238 g
    Typspitzmeißel
    Nutzungdrehbohrhammer;abbruchhammer
    Zolltarifcode82079099
    13,38 € exkl. MwSt.
    / Stück
    15,92 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std