Referenzen
SKF:LS 3552
Rubix:312872
Hersteller:12023
EAN:7316571171210


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 3,5 mm |
Produktdetails : LS 3552 (SKF) Laufscheibe SKF
Universal-Lagerscheiben für Zylinderlager und Axial-Nadellager werden als separate Komponenten geliefert. Sie bestehen aus gehärtetem Wälzlagerstahl und haben geschliffene Laufbahnen. Alle anderen Oberflächen sind gefräst. Die Scheiben sind für Anwendungen geeignet, bei denen keine genaue Scheibenzentrierung erforderlich ist oder die Drehzahlen niedrig bleiben. Sie können als Wellen- und Gehäusescheiben für Lager der Reihe AXK und als Wellenscheiben für Lager der Reihe AXW verwendet werden.
Stärken
- Ermöglichen die vollständige Austauschbarkeit der Scheiben
- Geeignet, wenn eine genaue Zentrierung der Scheiben nicht erforderlich ist
- Geeignet für Anwendungen mit niedrigen Drehzahlen
- Verfügbar für Axial-Zylinderrollenlager der Serie K 811
- Geeignet, wenn eine genaue Zentrierung der Scheiben nicht erforderlich ist
- Geeignet für Anwendungen mit niedrigen Drehzahlen
- Verfügbar für Axial-Zylinderrollenlager der Serie K 811
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 3,5x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 29 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 3,5 mm |
| Werkstoff | geh�rteter w�lzlagerstahl |
| Serie | ls |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
90,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort