Referenzen
Stieber:RSBW60
Rubix:15273


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 161 mm |
| Breite | 70 mm |
Produktdetails : RSBW60 Freilauf STIEBER
Freilauf STIEBER
Freilauf STIEBER
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 161 mm |
| Breite | 70 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | rsbw |
| Bohrungsgröße | 60 |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.044,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.623,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std