Referenzen
Stieber:ASK 50
Rubix:830147


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : ASK50 Klemmrollenfreilauf STIEBER
Klemmrollenfreilauf STIEBER
Klemmrollenfreilauf STIEBER
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | ask |
| Tragfähigkeit | 2396,33 kg |
| Bohrungsgröße | 50 |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.744,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.265,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std