Referenzen
SKF:GS 81112
Rubix:312061
Hersteller:7978
EAN:7316577122902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 4,75 mm |
Produktdetails : GS 81112 (SKF) Gehäusescheibe SKF
Axial-Lagerscheibe GS, Gehäusescheibe, außenzentrierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 4,75x85x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 92 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 4,75 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | gs |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen