GS 81105 (SKF) Gehäusescheibe SKF

Scheiben

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:GS 81105
Rubix:312054
Hersteller:7971
EAN:7316577009890
GS 81105 (SKF) Gehäusescheibe SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS 81105 (SKF) Gehäusescheibe SKF


Gehäusescheiben für Zylinderlager und Axial-Nadellager werden als separate Komponenten geliefert. Sie bestehen aus gehärtetem Wälzlagerstahl und haben eine präzisionsgeschliffene Laufbahn sowie eine geschliffene Außenseite. Die Scheiben können mit Axial-Nadelkränzen und Wellenscheiben zu vollständigen Lagern kombiniert werden. SKF empfiehlt GS Unterlegscheiben für Anwendungsfälle mit hohen Drehzahlen, in denen eine präzise Zentrierung der Unterlegscheiben erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)3x42x42 mm
Bruttogewicht19 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite3 mm
Werkstoffstahl
Seriegs
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,24 exkl. MwSt.
/ Stück
12,19 inkl. MwSt.