Referenzen
INA:LS160200
Rubix:18722
Hersteller:0000552390000
EAN:4054363033942


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 9,5 mm |
Produktdetails : LS 160200 (INA) Laufscheibe INA
Passend für Axialnadelkränze der Serie K811.
Laufscheiben, passend zu AXK und K811
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x200x200 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 842 g |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 9,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | ls |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
161,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen