GN437-ZD-60-60-A-SW Scharnier mit einstellbarer Friktion, Zink-Druckguss

Scharniere mit einstellbarer Friktion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 437-ZD-60-60-A-SW
Rubix:1130118
Hersteller:GN 437-ZD-60-60-A-SW
EAN:4045525973039
GN437-ZD-60-60-A-SW Reissscharnier schwarz

Technische Zusammenfassung

Typa-sw
Material des Körpersnichtmetallische und andere materialien
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN437-ZD-60-60-A-SW Scharnier mit einstellbarer Friktion, Zink-Druckguss


Bei Scharnieren GN 437 kann über eine Stellschraube die Beweglichkeit des Scharniers verändert werden. Ein über den gesamten Schwenkbereich konstantes, einstellbares Brems-Drehmoment wird dadurch ermöglicht. Das Schwenken von Türen und Klappen wird gehemmt und einer selbsttätigen Bewegung wird dadurch entgegengewirkt. Das Reibmoment wird erzielt, indem zwei schlanke Reibkegel gegeneinander verspannt werden. Die große Reibfläche und der verschleißarme Kunststoff der Reibkegel garantiert eine lange Lebensdauer bei nahezu gleichbleibender Schwergängigkeit. Auf Grund des Aufbaus und der Vorspannung der Reibkegel hat das Scharnier radial kaum und axial gar kein Spiel.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht161 g
Typa-sw
Material des Körpersnichtmetallische und andere materialien
Breite60 mm
Höhe60 mm
Zolltarifcode83021000
10,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,48 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Typ