GN158-70-50-A Scharnier, 2x2 Gewindesacklöcher, Kunststoff
Scharniere, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 158-70-50-A
Rubix:350707
Hersteller:GN 158-70-50-A
EAN:4045525060241






Technische Zusammenfassung
| Typ | a |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN158-70-50-A Scharnier, 2x2 Gewindesacklöcher, Kunststoff
Scharniere GN 158 zeichnen sich dadurch aus, dass sie von der Außenseite nicht demontiert werden können. Das Anschrauben ist nur von der Türinnenseite möglich. Der Stift ist nicht zugänglich, d.h. voll in den Kunststoffkörper integriert. Somit können hohe Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 66 g |
|---|---|
| Typ | a |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std