GN139.1-49-101-BK-5 Sicherheits-Schaltscharnier mit Anschlusskabel

Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlusskabel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 139.1-49-101-BK-5
Rubix:1125174
Hersteller:GN 139.1-49-101-BK-5
EAN:4045525969728
GN139.1-49-101-BK-5 Sicherheits-Schaltscharnier mit Schalter / Kabel

Technische Zusammenfassung

Typbk
Material des Körpersstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN139.1-49-101-BK-5 Sicherheits-Schaltscharnier mit Anschlusskabel


Scharniere GN 139.1 mit integrierten Sicherheitsschaltern dienen zur Überwachung von Türen und Abdeckungen an Maschinen und Anlagen. Beim Öffnen der Türen werden die Schaltkontakte betätigt, welche dann z. B. einen Schutzkreis mittels Öffnerkontakt (NC) unterbrechen und gleichzeitig das Öffnen der Tür durch Schließen eines Schließerkontakts (NO) signalisieren. Die Kontaktblöcke sind mit zwangsöffnenden Schleichkontakten ausgestattet, die keine Hysterese haben. Der Winkel bei dem die Schaltpunkte erreicht werden ist justierbar. Die Scharniere bilden mit den integrierten Kontaktblöcken eine kompakte Einheit in ansprechendem Design, die durch die Montage von der Rückseite besonders manipulationssicher ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht729 g
Typbk
Material des Körpersstahl
Breite49 mm
Höhe101 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode83021000
121,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,05 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Typ