Referenzen
Elesa+Ganter:GN 237.1-50-50-D
Rubix:351466
Hersteller:GN 237.1-50-50-D
EAN:4045525462854






Technische Zusammenfassung
| Typ | d |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN237.1-50-50-D Scharnier, Kunststoff
Scharniere, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Typ | d |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen