GN139.5-76-126-A Sicherheits-Scharnier mit elektr. Schaltfunktion, Edelstahl
Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlussstecker
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 139.5-76-126-A
Rubix:1859662
Hersteller:GN 139.5-76-126-A
EAN:4045525999800



Produktdetails : GN139.5-76-126-A Sicherheits-Scharnier mit elektr. Schaltfunktion, Edelstahl
Scharniere GN 139.5 mit integrierten Sicherheitsschaltern dienen zur Überwachung von Türen und Abdeckungen an Maschinen und Anlagen. Beim Öffnen der Türen werden die Schaltkontakte betätigt, welche dann z. B. einen Schutzkreis mittels Öffnerkontakt (NC) unterbrechen und gleichzeitig das Öffnen der Tür durch Schließen eines Schließerkontakts (NO) signalisieren. Die Kontaktblöcke sind mit zwangsöffnenden Schleichkontakten ausgestattet, die keine Hysterese haben. Der Winkel bei dem die Schaltpunkte erreicht werden ist justierbar. Die Scharniere bilden mit den integrierten Kontaktblöcken eine kompakte Einheit in ansprechendem Design, die durch die Montage von der Rückseite besonders manipulationssicher ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 867 g |
|---|---|
| Typ | a |
| Material des Körpers | stahl |
| Breite | 76 mm |
| Höhe | 126 mm |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
439,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
522,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
