K0441.40202010 Scharnier mit Langlöcher, Zinkdruckguss
Scharniere aus Zinkdruckguss, mit Langlöcher
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0441.40202010
Rubix:155974
EAN:4059245190249



Technische Zusammenfassung
| Typ | k0441.40202010 |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Dokumente
Produktdetails : K0441.40202010 Scharnier mit Langlöcher, Zinkdruckguss
Werkstoff: Zinkdruckguss. Achse Edelstahl. Scheiben Thermoplast.Ausführung: Scharnier schwarz pulverbeschichtet. Achse blank. Scheiben schwarz.Bestellbeispiel: K0441.402020Hinweis: Die Scharniere können horizontal justiert und somit optimal ausgerichtet werden.
Scharnier aus Zinkdruckguss, mit Langlöcher
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 175 g |
|---|---|
| Typ | k0441.40202010 |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen