Referenzen
Elesa+Ganter:GN 136-NI-60-60-A
Rubix:1125166
Hersteller:GN 136-NI-60-60-A
EAN:4045525852693



Produktdetails : GN136-NI-60-60-A Blechscharnier, Edelstahl
Edelstahl-Blechscharniere GN 136 sind preisgünstige Ausführungen für Anwendungen mit geringer Belastung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 83 g |
|---|---|
| Typ | a |
| Material des Körpers | stahl |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
