K0579.1402323 Scharnier, aushängbar, links, Alu
Scharniere aus Aluminium, aushängbar, links
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0579.1402323
Rubix:940976
EAN:4059245190379



Dokumente
Produktdetails : K0579.1402323 Scharnier, aushängbar, links, Alu
Werkstoff: Aluminiumdruckguss. Achse Edelstahl.Ausführung: Scharnier mattvernickelt. Achse blank.Bestellbeispiel: 27870-1251515Hinweis: Scharniere für Flächenelemente und Aluminiumprofile. Scharnier kann mit Kunststoffkappe auf Tragbolzen ausgestattet sein.Auf Anfrage: Scharniere mit Führungsnasen (Nut 5, 6, 8, 10, 12 und 14) für Aluminiumprofile. Kombinationen unterschiedlicher Flügellängen.
Scharnier aus Aluminium, aushängbar, links
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 66 g |
|---|---|
| Typ | scharnier k0579 |
| Material des Körpers | aluminium |
| Breite | 48 mm |
| Höhe | 77 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage